Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Steckdose CEE 3x16A 230V Aufputz Vollgummi schwarz IP44

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Steckdose CEE 3x16A 230V Aufputz Vollgummi schwarz IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26078

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 0.446 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540133

Hersteller Artikelnummer

26078

Hersteller Typ

21201639

Hersteller Artikel Nr.:

26078

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.446 kg

Vollgummi-Wandsteckdose Baureihe 2100 ÖVE-geprüft Abmessungen: 84 x 72 x 60 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Zugang: 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 3x16A 230V Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.