Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Steckdosenverteiler AP, 1xCEE 63A 400V

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Steckdosenverteiler AP, 1xCEE 63A 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 47619

  • Herkunftsland - EU

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540142

Hersteller Artikelnummer

47619

Hersteller Typ

7369.1M40.F&G

Hersteller Artikel Nr.:

47619

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85371098

Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7300 ÖVE-geprüft Abmessungen: 200 x 350 x 133 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) Bestückung: 1/CEE-Steckdose 5x63A 400V IP67, schräg Absicherung: 1/LS-Schalter 3pol. 63A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.