Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Steckdosenverteiler AP, 2xCEE 32A, 3xSchuko + FI&LSS

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Steckdosenverteiler AP, 2xCEE 32A, 3xSchuko + FI&LSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62764

  • Herkunftsland - EU

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540144

Hersteller Artikelnummer

62764

Hersteller Typ

7433937.0,03.63.XF.G/A.1M32.F&G

Hersteller Artikel Nr.:

62764

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85371098

Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7400 ÖVE-geprüft Abmessungen: 266 x 370 x 130 (117) mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14-25mm) Bestückung: 2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x32A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ XF G/A - max. Vorsicherung 63A 2/LS-Schalter 3pol. 32A 3/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.