GIFAS - Steckdosenverteiler AP, je 1xCEE 63,32,16A 3xSchuko + FI&LSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106067
Herkunftsland - EU
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540145
Hersteller Artikelnummer
106067
Hersteller Typ
7769.31937.0,03.63.XF.5HKL16.1M32.F
Hersteller Artikel Nr.:
106067
Herkunftsland:
EU
Zolltarifnummer:
85371098
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7700 ÖVE-geprüft Abmessungen: 336 x 370 x 162 (138) mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14-25mm) 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16qmm Bestückung: 1/CEE-Steckdose 5x63A 400V IP67, schräg – nicht über FI geführt 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/LS-Schalter 3pol. 63A 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ XF G/A - max. Vorsicherung 63A 1/LS-Schalter 3pol. 32A 1/LS-Schalter 3pol. 16A 3/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


