GIFAS - Steckdosenverteiler mobil, 1xCEE32 2xCEE16 3xSchuko + FI&LSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44875
Herkunftsland - EU
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540149
Hersteller Artikelnummer
44875
Hersteller Typ
67323.11G937.0,03.XF.F&G
Hersteller Artikel Nr.:
44875
Herkunftsland:
EU
Zolltarifnummer:
85371098
Mobiler-Vollgummi-Verteiler Baureihe 6700 ÖVE-geprüft Abmessungen: 350 x 311 x 280 mm (B x H x T) Ausführung: Das Gehäuseunterteil ist aus einem Stück gefertigt und ergibt mit dem obenliegenden Deckel und einer eingelegten, breiten Dichtung einen mobilen Verteiler in wasserdichter Ausführung. Gefertigt aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Der Zugriff zum Sicherungsmaterial wird durch öffnen von drei Schrauben ermöglicht. Der Verteiler kann mit max. 20 Teilungseinheiten ausgeführt werden. Zugang: 3m Proflexx-Kabel 5x4,0qmm mit verstärktem Außenmantel und montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 5x32A 400V Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V 2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ XF - max. Vorsicherung 40A 1/LS-Schalter 3pol. 16A 3/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler betriebsfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt. Inkl. kostenloser Gravur Ihres Firmennamens (max. 20 Buchstaben). Bitte geben Sie bei einer Auftragserteilung den gewünschten Text bekannt.


