GIFAS - Steckdosenverteiler mobil, 2xCEE16 4xSchuko + FI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44869
Herkunftsland - EU
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540148
Hersteller Artikelnummer
44869
Hersteller Typ
62161147.0,03.40.SP.F&G
Hersteller Artikel Nr.:
44869
Herkunftsland:
EU
Zolltarifnummer:
85371098
Mobiler-Vollgummi-Verteiler Baureihe 6200 ÖVE-geprüft Abmessungen: 280 x 230 x 241 mm (L x B x H) Ausführung: Das Gehäuseunterteil ist aus einem Stück gefertigt und ergibt mit dem obenliegenden Deckel und dem eingelegten, breiten Dichtungsring einen mobilen Verteiler in spritzwassergeschützter Ausführung. Gefertigt aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Rascher und problemloser Zugriff zum Sicherungsmaterial wird durch die Schnellverschlussschrauben auch im gesteckten Zustand gewährleistet. Der Verteiler ist mit 1/Vollgummi-Tragegriff ausgestattet. Zugang: 3m Gifaplus-Kabel 5x2,5qmm mit verstärktem Außenmantel und montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V Bestückung: 2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x16A 400V 4/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A - max. Vorsicherung 25A Verteiler betriebsfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt. Inkl. kostenloser Gravur Ihres Firmennamens (max. 20 Buchstaben).


