GIFAS - Steckdosenverteiler Vollgummi AP, 1xCEE, 2xSchuko inkl. FI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77485
Herkunftsland - EU
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540138
Hersteller Artikelnummer
77485
Hersteller Typ
721.27.0,03.40.1M25.F&G
Hersteller Artikel Nr.:
77485
Herkunftsland:
EU
Zolltarifnummer:
85371098
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7200 ÖVE-geprüft Abmessungen: 160 x 281 x 133 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9-18mm) Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A - max. Vorsicherung 25A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


