Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - StreamLED Power 26W, 230VAC, 3.915lm, 3.000K

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - StreamLED Power 26W, 230VAC, 3.915lm, 3.000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841133

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94054940

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243939

Hersteller Artikelnummer

841133

Hersteller Typ

GTF.LED.26W.830.230M.1080KT

Hersteller Artikel Nr.:

841133

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

2.900 kg

Schutzrohrleuchte StreamLED Power 26W 230VAC. Produkteigenschaften. · Durchgangsverdrahtung für Kettenleuchte. · Anschluss über Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm). · Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute. Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung. Minimale Temperaturentwicklung. Gleichbleibende Leuchtkraft unabhängig von Außentemperatur. Schutzgrad für mechanische Schäden bei Acrylrohr: IK10. · Extrem Schaltfest (> 1 Mio). Wartungsfrei. Stoß- und vibrationsunempfindlich. Unzerbrechlich (Arbeits-Schutz). Keine UV/IR-Strahlung. Technische Daten. Leistung LED: 26W. Lichtstrom: 3.915lm. Schutzart: IP68/69K. Schutzklasse: l. Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C. Leuchtmittel: LED-Streifen. Lichtfarbe: 3.000K. Abstrahlwinkel: 120°. Gesamtlänge: 1.080mm. Rohr: Acrylglas stossfest IK10 Ø 54mm