Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - StreamLED Power 36W, 230VAC, 5.220lm, 3.000K

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - StreamLED Power 36W, 230VAC, 5.220lm, 3.000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841134

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94054940

  • Gewicht - 3.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243940

Hersteller Artikelnummer

841134

Hersteller Typ

GTF.LED.36W.830.230M.1450KT

Hersteller Artikel Nr.:

841134

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

3.100 kg

Schutzrohrleuchte StreamLED Power 36W 230VAC. Produkteigenschaften. · Durchgangsverdrahtung für Kettenleuchte. · Anschluss über Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm). · Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute. Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung. Minimale Temperaturentwicklung. Gleichbleibende Leuchtkraft unabhängig von Außentemperatur. Schutzgrad für mechanische Schäden bei Acrylrohr: IK10. · Extrem Schaltfest (> 1 Mio). Wartungsfrei. Stoß- und vibrationsunempfindlich. Unzerbrechlich (Arbeits-Schutz). Keine UV/IR-Strahlung. Technische Daten. Leistung LED: 36W. Lichtstrom: 5.220lm. Schutzart: IP68/69K. Schutzklasse: l. Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C. Leuchtmittel: LED-Streifen. Lichtfarbe: 3.000K. Abstrahlwinkel: 120°. Gesamtlänge: 1.450mm. Rohr: Acrylglas stossfest IK10 Ø 54mm