Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - StreamLED Power Schutzrohrleuchte 27W 3.723lm - IP68/69K

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - StreamLED Power Schutzrohrleuchte 27W 3.723lm - IP68/69K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840691

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 3.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121051116

Hersteller Artikelnummer

840691

Hersteller Typ

GTF.LED.27W.840.9-36DCM.1080KT

Hersteller Artikel Nr.:

840691

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

3.100 kg

Schutzrohrleuchte StreamLED Power 9-36VDC 27W. Produkteigenschaften: Durchgangsverdrahtung für Kettenleuchte Anschluss über Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute. Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung. Minimale Temperaturentwicklung. Gleichbleibende Leuchtkraft unabhängig von Außentemperatur. Schutzgrad für mechanische Schäden bei Acrylrohr: IK10 Extrem Schaltfest (> 1 Mio). Wartungsfrei. Stoß- und vibrationsunempfindlich. Unzerbrechlich (Arbeits-Schutz). Keine UV/IR-Strahlung. Technische Daten:. Leistung LED: 27W Lichtstrom: 3.723lm Systemeffizienz: 138lm/W Schutzart: IP68/69 Schutzklasse: l. Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C. Leuchtmittel: LED-Streifen Lichtfarbe: neutral white - 4.000K Abstrahlwinkel: 120°. Gesamtlänge: 1.080mm. Rohr: Acrylglas stossfest Ø 54mm.