GIFAS - Temperatur-Drehzahlregler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841096
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90321080
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121154899
Hersteller Artikelnummer
841096
Hersteller Typ
ENERGIESPARSTEUERUNG FÜR DV 5000 DV 8000 UND DV 15000
Hersteller Artikel Nr.:
841096
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
2.000 kg
Produkteigenschaften: GIFAS Turbulatoren lassen sich problemlos in eine Gesamtregelung über eine Gebäudeleittechnik oder ein Facility-Management-System integrieren. Speziell für Kunden ohne geeignete Regeltechnik haben wir unsere Energiesparsteuerung als kostengünstige Lösung entwickelt. Die Steuerung erfasst die Ist-Temperatur im Deckenbereich über einen angeschlossenen PT100-Temperaturfühler und steuert entsprechend der Regelabweichung über einen 0-10V Ausgang oder mehrere Turbulatoren in einer Klimazone der Halle. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Handbetriebs-Modus, der es ermöglicht, die Drehzahl beispielsweise im Sommer manuell von 0% bis 100% einzustellen. Bei Bedarf kann eine Zeitschaltuhr vor Ort installiert werden. Die Geräte sind mit einer benutzerfreundlichen Software und einer einfachen Bedienung über den seitlichen Drehknopf ausgestattet. Die Elektronik ist in einem IP64-Gehäuse geschützt. Im Lieferumfang enthalten ist der Original-RAM-Temperaturfühler mit Abschirmung gegen Wärmestrahlung und Luftströmungen, um Fehlmessungen zu vermeiden.


