GIFAS - Tennisplatzleuchte 80W, 3.000K, 220-240V, 150lm/W, 12.000lm, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841139
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054210
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243932
Hersteller Artikelnummer
841139
Hersteller Typ
COURTBEAMLED.80W.3000K
Hersteller Artikel Nr.:
841139
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
4.500 kg
Court Beam LED. Effiziente Platzbeleuchtung für geringe Montagehöhen. Produkteigenschaften: Die Court Beam LED überzeugt durch ihre lineare asymmetrische. Optik, die ein weiches Licht mit verbesserter Gleichmäßigkeit. erzeugt. Ein entscheidender Vorteil der Court Beam LED ist die Montage. in nur ca. 4 Metern Höhe – im Gegensatz zu herkömmlichen Flutlichtstrahlern, die auf hohen Masten installiert werden müssen. Dies ermöglicht eine einfachere Installation, senkt die Materialund. Arbeitskosten und vereinfacht die Wartung erheblich. Die spezielle Konstruktion mit integrierter Lichtlenkung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, die Spielern eine klare Sicht bietet. Die Court Beam LED vereint moderne Technologie, flexible Installation und hohe Energieeffizienz in einer einzigen Beleuchtungslösung · Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung · Minimale Temperaturentwicklung · Breiter Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +45°C · Keine UV/IR-Strahlung · Stoß- und vibrationsunempfindlich. Einsatzbereich. Geeignet für alle Bereiche, die gleichmäßige Beleuchtung bei einer geringen Lichtpunkthöhe erfordern · Tennisplätze · Multifunktionssportplätze · Trainings-, Schul- & Vereinsplätze.Technische Daten: Systemleistung: 80W. Betriebsspannung: 220 - 240VAC. LED Effizienz: bis 150lm/W. Lichtfarbe: 3.000K. CRI-Index: Ra>70. Lichtstrom: 12.000lm. Lebensdauer (L80/B10): >80.000h. Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +45°C. Integriertes Thermomanagement: Ja. Gehäusematerial: Aluminium. Gehäusefarbe: grau. Schutzart: IP65. Schutzklasse: I. Schutzgrad gegen mechanische Schäden: IK08. Gewicht: 4,5 kg. Abmessungen (L x H x T): 1511 x 117 x 83 mm


