GIFAS - Thermoflex Leitung 2x1,0mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14831
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.061 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540070
Hersteller Artikelnummer
14831
Hersteller Typ
4210.TH.H
Hersteller Artikel Nr.:
14831
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.061 kg
GIFAS-Thermoflex-Leitung Hochflexible Steuerleitung, kälteflexibel in Anlehnung an H05VV-F Energieleitung in Anlehnung an VDE 0295 und ÖVE/ÖNORM E 8241 gefertig Hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen Hohe UV-Beständigkeit Aufbau: Feindrähtige, hochflexible Kupferlitze 0,15mm, blank, Adern konzentrisch einlagig verseilt, Spezialmantel aus thermoplastischem Kautschuk. Technische Daten: Max. zulässige Betriebsspannung: 500V Prüfspannung: 2000V Durchschlagsspannung:>12000V Biegeradius: 5-facher Leitungsdurchmesser Betriebstemperaturbereich: bewegt -20°C bis +80°C, ruhend -35°C bis +80°C Dimension: 2x1,0qmm Außendurchmesser: 7,1mm Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung.


