Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - TorchLED-Ex, 6VDC, 1LED SPOT, mit Notlicht, exkl.Ladestation

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - TorchLED-Ex, 6VDC, 1LED SPOT, mit Notlicht, exkl.Ladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860454

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.199 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120890389

Hersteller Artikelnummer

860454

Hersteller Typ

LED EX HANDLEUCHTE IP55

Hersteller Artikel Nr.:

860454

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.199 kg

TorchLED Ex Technische Daten: Gehäusefarbe schwarz Betriebsspannung 6 VDC Stromversorgung LiPo 7.4V - 720 mAh Ladezeit 6.5 h Leuchtdauer (max. Lichtleistung): – Spot (1 LED) 6 h – Wide (1 LED) 6 h – Volllicht (2 LED) 3 h – Notlicht: 5 h Leuchtmittel 2 Power-LED, cool white 5'700 K Schutzart Leuchte IP55 Abmessungen (H×B×T) – Leuchte exkl. Ladestation 116×68×34 mm – Leuchte inkl. Ladestation 148×87×44 mm Gewicht Leuchte 165 g ATEX Zertifizierungsnummer KIWA 16ATEX0035X Explosionsgeschützt nach EN 60079-0:2009 (Allg. Anforderungen) EN 60079-11:2012 (Eigensicherheit) Für die Ex Zonen 1, 2 sowie 21 und 22 Zul. Umgebungstemperatur –20° C < Ta < +45° C Kennzeichnung EX II 2 G Ex ib IIC T4 Gb EX II 2 D Ex ib IIIC T140° C Db