Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - TorchLED-EX-Ladestation 230VAC

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - TorchLED-EX-Ladestation 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860443

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85139000

  • Gewicht - 0.243 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120890390

Hersteller Artikelnummer

860443

Hersteller Typ

LADESTATION ZU TORCHLED EX

Hersteller Artikel Nr.:

860443

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85139000

Gewicht:

0.243 kg

TorchLED Ladestation 230V AC inkl. 1,5m Kabel - Schutzart: IP54 - Schutzklasse: II - Abmessungen (HxBxT): 82x87x34mm - Gewicht: 80g - Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C