Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Trenntrafo 3.000VA 230V 1xSchukosteckdose

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Trenntrafo 3.000VA 230V 1xSchukosteckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42991

  • Herkunftsland - EU

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120909572

Hersteller Artikelnummer

42991

Hersteller Typ

43030001.230V.ETA.ESB.GG

Hersteller Artikel Nr.:

42991

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85371098

Vollgummi-Verteiler Baureihe 4300 mit Trenntransformator 3000VA 230/230V Ausführung: Verteiler-Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle. Säuren und verschiedenen Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Verteiler für den mobilen Einsatz seitlich mit je 1/Vollgummi-Griff versehen. Zugang: 3m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,5qmm mit angespritztem Konturenstecker 16A 230V Bestückung: 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung (mittels Potential-Ausgleichsleitung miteinander verbunden) Absicherung: 1/thermischer Einschaltstrombegrenzer 1/NEOZED 1/thermischer Überstromauslöser Verteiler betriebsfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt. Inkl. kostenloser Gravur Ihres Firmennamens (max. 20 Buchstaben). Bitte geben Sie bei einer Auftragserteilung den gewünschten Text bekannt.