Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Unterflurverteiler PIAZZA 540, CEE 32A + 16A, Schuko, LS, FI

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Unterflurverteiler PIAZZA 540,  CEE 32A + 16A, Schuko, LS, FI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138691

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 198.870 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121069753

Hersteller Artikelnummer

138691

Hersteller Typ

T#UFE400.Q540K.VA.3020.31927.63.G/A.2516.HZG

Hersteller Artikel Nr.:

138691

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

198.870 kg

GIFAS-Unterflurverteiler-Schachtdeckel Modell: PIAZZA 540 Massive Edelstahlkonstruktion ca.540 x 540mm, belastbar bis 400kN (bei voller Wannenbefüllung mit Beton C35/45 EN206), individuell befüllbar (Wannentiefe 50mm) und somit an das Umfeld anpassbar. Die Verriegelung des Deckels erfolgt mit einer versenkten, deckelebenen Inbusschraube M10 (Verschlusswerkzeug im Lieferumfang). Im Schachtdeckelrahmen ist eine Kabelaustrittsklappe mit 80 x 60mm vorgesehen. Zum leichteren Öffnen des Deckels ist eine entsprechend dimensionierte Gasdruckfeder eingebaut. Verteilerbefestigung: An der Deckelunterseite 4 Gewinde M6 Außenmaße Rahmen: 540 x 540mm inkl. Kabelaustrittsklappe Gesamthöhe: 146mm (ohne Betonring) Material: Edelstahl V2A Der Schachtdeckel ist nicht tagwasserdicht, für eine ausreichende Entwässerung des Schachtes ist bauseits zu sorgen. Ausführung Haupt- und Klemmverteiler: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Das Sicherungsmaterial wird unter einem schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckungen spritzwassergeschützt eingebaut. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Klemmverteiler BR 2516 Abmessungen: 250 x 160 x 90mm (ohne Einbauten) Bestückung: 2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18 - 32mm, Dichteinsätze mit Klemmbereich 13 - 26mm beigelegt) inkl. Blindstopfen 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25qmm Hauptverteiler BR 3020 Abmessungen: 300 x 200 x 110mm (ohne Einbauten) Zugang: 1/Metall-Flansch-Winkel-Anbauverschraubung PG29 mit 2m Gifas-Proflexx Kabel H07RN-F 5x10qmm 1/Kabelverschraubung M16 (Deckelerdung) 1/Kabelverschraubung M16 (Deckelheizung) Bestückung: 1/CEE-Steckdose 5x32A 400V 1/CEE-Steckdose 5x16A 400V 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung 1/Deckenwinkel für bauseitigen Wasseranschluss 1/2'' Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ G/A 1/LS-Schalter 3pol. 32A C 1/LS-Schalter 3pol. 16A C 2/LS-Schalter 1pol. 16A C (+ Heizung) Max. Vorsicherung: 63A Schachtdeckel inkl. Haupt- und Klemmverteiler anschlussfertig auf 1 Betonring H=570mm DN 450mm montiert. Im Schachtdeckel ist außerdem ein selbstregulierendes Heizband verlegt um bei Frost ein einfaches Öffnen gewährleisten zu können. Die Grabungsarbeiten sowie die fach- und normgerechte Montage des Schachtdeckels erfolgen bauseits.