GIFAS - Unterflurverteiler PIAZZA 700, CEE 63A + 32A + 16A, Schuko, LS, FI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139835
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 546.560 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133982
Hersteller Artikelnummer
139835
Hersteller Typ
T#UFE400.Q700KB.VA.786319477.3900.2M40.2M50.HZG
Hersteller Artikel Nr.:
139835
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
546.560 kg
GIFAS-Unterflurverteiler-Schachtdeckel Modell: PIAZZA 700 Massive Edelstahlkonstruktion ca.700 x 700mm, belastbar bis 400kN (bei voller Wannenbefüllung mit Beton C35/45 EN206), individuell befüllbar (Wannentiefe 70mm) und somit an das Umfeld anpassbar. Die Verriegelung des Deckels erfolgt mit einer versenkten, deckelebenen Inbusschraube M10 (Verschlußwerkzeug im Lieferumfang). Im Schachtdeckelrahmen ist ein befüllbares Kabelaustritts-Einschubstück 180 x 130mm vorgesehen. Zum leichteren Öffnen des Deckels sind entsprechend dimensionierte Gasdruckfedern eingebaut Verteilerbefestigung: An der Deckelunterseite 4 Gewinde M6 Außenmaße Rahmen: 700 x 700mm + Kabelaustritts-Einschubstück Gesamthöhe: 310mm (ohne Betonring) Material: Edelstahl V2A Der Schachtdeckel ist nicht tagwasserdicht, für eine ausreichende Entwässerung des Schachtes ist bauseits zu sorgen. Ausführung Haupt- und Klemmverteiler: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Das Sicherungsmaterial wird unter zwei schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckungen spritzwassergeschützt eingebaut. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Klemmverteiler BR 3900 Abmessungen: 360 x 250 x 173mm (ohne Einbauten) Bestückung: 2/Kabelverschraubungen M50 (Klemmbereich 24 – 38,5mm) inkl. Blindstopfen 2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18 - 32mm, Dichteinsätze mit Klemmbereich 13 - 26mm beigelegt) inkl. Blindstopfen 5/Universalklemmen 50qmm Hauptverteiler BR 7800 Abmessungen: 500 x 360 x 133mm (ohne Einbauten) Zugang: 1/Metall-Flansch-Winkel-Anbauverschraubung PG36 mit 2m Gifas-Proflexx Kabel 5x35qmm 1/Kabelverschraubung M16 (Deckelerdung) 1/Kabelverschraubung M16 (Deckelheizung) Bestückung: 1/CEE-Steckdose 5x63A 400V 1/CEE-Steckdose 5x32A 400V 1/CEE-Steckdose 5x16A 400V 4/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung 1/Deckenwinkel für bauseitigen Wasseranschluss 3/4'' Absicherung: 1/LS-Schalter 3pol. 63A C 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,3A Typ S/A 1/Lasttrennschalter 3pol. 63A 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ G/A 1/LS-Schalter 3pol. 32A C 1/LS-Schalter 3pol. 16A C 4/LS-Schalter 1pol. 16A C 1/LS-Schalter 1pol. 4A C Heizung Max. Vorsicherung: 125A Schachtdeckel inkl. Haupt- und Klemmverteiler anschlussfertig auf 1 Betonring H=625mm DN 800mm montiert. Im Schachtdeckel ist außerdem ein selbstregulierendes Heizband verlegt um bei Frost ein einfaches Öffnen gewährleisten zu können. Die Grabungsarbeiten sowie die fach- und normgerechte Montage des Schachtdeckels erfolgen bauseits.


