Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Unterflurverteiler PIAZZA 720, CEE 32A + 16A, Schuko, LS, FI

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Unterflurverteiler PIAZZA 720,  CEE 32A + 16A, Schuko, LS, FI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139932

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 401.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121133983

Hersteller Artikelnummer

139932

Hersteller Typ

T#UFE250.Q720KB.VA.77311937.80.XF.3800.2M40.HZG

Hersteller Artikel Nr.:

139932

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

401.150 kg

GIFAS-Unterflurverteiler-Schachtdeckel Modell: PIAZZA 720M Massive Edelstahlkonstruktion ca. 720 x 720 mm, belastbar bis 250kN (bei voller Wannenbefüllung mit Beton C35/45 EN206), individuell befüllbar (Wannentiefe 50 mm) und somit an das Umfeld anpassbar. Die Verriegelung des Deckels erfolgt mit einer versenkten, deckelebenen Inbusschraube M10 (Verschlusswerkzeug im Lieferumfang). Im Schachtdeckelrahmen sind zwei Kabelauslässe 60 x 75 mm mit rutschfestem Blech vorgesehen. Zum leichteren Öffnen des Deckels sind entsprechend dimensionierte Gasdruckfedern eingebaut Verteilerbefestigung: An der Deckelunterseite 4 Gewinde M6 Außenmaße Rahmen: 720 x 720 mm + 2x Kabelauslass mit rutschfestem Blech Gesamthöhe: 146 mm (ohne Betonring) Material: Edelstahl V2A Der Schachtdeckel ist nicht tagwasserdicht, für eine ausreichende Entwässerung des Schachtes ist bauseits zu sorgen. Ausführung Haupt- und Klemmverteiler: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Klemmverteiler BR 3800 Abmessungen: 360 x 250 x 133mm (ohne Einbauten) Bestückung: 2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18 - 32mm, Dichteinsätze mit Klemmbereich 13 - 26mm beigelegt) inkl. Blindstopfen 5/Universalklemmen 50qmm Hauptverteiler BR 7700 Abmessungen: 336 x 370 x 162mm (ohne Einbauten) Zugang: 1/Metall-Flansch-Winkel-Anbauverschraubung PG36 mit 2m GIFAS-Proflexx H07RN-F 5x25qmm 1/Kabelverschraubung M16 (Deckelerdung) 1/Kabelverschraubung M16 (Deckelheizung) Bestückung: 1/CEE-Steckdose 5x32A 400V 2/CEE-Steckdosen 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung 1/Deckenwinkel für bauseitigen Wasseranschluss 1/2'' Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 80/0,03A Typ G/A 1/LS-Schalter 3pol. 32A C 2/LS-Schalter 3pol. 16A C 3/LS-Schalter 1pol. 16A C 1/LS-Schalter 1pol. 4A C Heizung Max. Vorsicherung: 80A Schachtdeckel inkl. Haupt- und Klemmverteiler anschlussfertig auf 1 Betonring H=500 mm DN 600 mm montiert. Im Schachtdeckel ist außerdem ein selbstregulierendes Heizband verlegt um bei Frost ein einfaches Öffnen gewährleisten zu können. Die Grabungsarbeiten sowie die fach- und normgerechte Montage des Schachtdeckels erfolgen bauseits.