Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Unterflurverteiler PICCOLINO 200, 1xCEE-Kupplung 32A IP67

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Unterflurverteiler PICCOLINO 200,  1xCEE-Kupplung 32A IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140088

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 10.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121133986

Hersteller Artikelnummer

140088

Hersteller Typ

T#UFE250.Q200K.VA.2540.GG.303257.WD.MUFFE

Hersteller Artikel Nr.:

140088

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

10.500 kg

GIFAS-Unterflurverteiler-Schachtdeckel Typ: PICCOLINO 200 Massive Edelstahlkonstruktion ca. 200 x 200 mm belastbar bis 250kN. Die Verriegelung des Deckels erfolgt mit einem versenkten, deckelebenen Edelstahl-Vorreiber Vierkant 8mm (inkl. 2 Schlüssel im Lieferumfang). Im Schachtdeckel ist eine Kabelaustrittsöffnung für Kabel bis 25mm vorgesehen. Die Schachtdeckeloberfläche besteht aus rutschfestem Tränenblech. Außenmaße Rahmen: 200 x 200mm Gesamthöhe: 400mm Material: Edelstahl V2A Der Schachtdeckel ist nicht tagwasserdicht, für eine ausreichende Entwässerung des Schachtes ist bauseits zu sorgen. Bestückung: 1/CEE-Kupplung 5x32A 400V IP67 mit Bajonettverschluss inkl. 2m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 5x4qmm 1/Schrumpfverbindungsmuffe für Pressverbinder bis 6qmm (Kunde mufft Kabel bauseits) Die Grabungsarbeiten sowie die fach- und normgerechte Montage des Schachtdeckels erfolgen bauseits!