GIFAS - Unterflurverteiler PICCOLINO 200, 1xSchukokupplung IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140074
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 10.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133984
Hersteller Artikelnummer
140074
Hersteller Typ
T#UFE250.Q200K.VA.2325.GG.211.IP68.MUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
140074
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.500 kg
GIFAS-Unterflurverteiler-Schachtdeckel Typ: PICCOLINO 200 Massive Edelstahlkonstruktion ca. 200 x 200 mm belastbar bis 250kN. Die Verriegelung des Deckels erfolgt mit einem versenkten, deckelebenen Edelstahl-Vorreiber Vierkant 8mm (inkl. 2 Schlüssel im Lieferumfang). Im Schachtdeckel ist eine Kabelaustrittsöffnung für Kabel bis 25mm vorgesehen. Die Schachtdeckeloberfläche besteht aus rutschfestem Tränenblech. Außenmaße Rahmen: 200 x 200mm Gesamthöhe: 400mm Material: Edelstahl V2A Der Schachtdeckel ist nicht tagwasserdicht, für eine ausreichende Entwässerung des Schachtes ist bauseits zu sorgen. Bestückung: 1/Schuko-Kupplung IP68 blau mit Bajonettverschluss inkl. 2m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 3x2,5qmm 1/Schrumpfverbindungsmuffe für Pressverbinder bis 6qmm (Kunde mufft Kabel bauseits) Die Grabungsarbeiten sowie die fach- und normgerechte Montage des Schachtdeckels erfolgen bauseits!


