Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Unterflurverteiler VESUVIO, CEE 32A + 16A, Schuko, LS, FI

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Unterflurverteiler VESUVIO, CEE 32A + 16A, Schuko, LS, FI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142485

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 285.740 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243925

Hersteller Artikelnummer

142485

Hersteller Typ

T#UFE400.D600K.GU.77311947.80A.XF.3800.2M40.F&G

Hersteller Artikel Nr.:

142485

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

285.740 kg

GIFAS-Unterflurverteiler-Schachtdeckel Modell: VESUVIO Massiver Stahlguss-Runddeckel NW 600mm mit dämpfender Polyethyleneinlage, belastbar bis 400kN. Die Verriegelung des Deckels erfolgt automatisch mit einer Federstabsperre. Im Schachtdeckelrahmen ist ein Kabelaustritts-Einschubstück 90x70mm vorgesehen. Zum leichteren Öffnen des Deckels sind entsprechend dimensionierte Gasdruckfedern eingebaut. Verteilerbefestigung: An der Deckelunterseite Nirosta-Montageplatte Außenmaße Rahmen: ø=850mm Gesamthöhe: 635mm (ohne Betonring 110mm) Material: Sphäroguss Der Schachtdeckel ist nicht tagwasserdicht, für eine ausreichende Entwässerung des Schachtes ist bauseits zu sorgen. Ausführung Haupt- und Klemmverteiler: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Klemmverteiler BR 3800 Abmessungen: 360x250x173mm (ohne Einbauten) Bestückung: 2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18 - 32mm, Dichteinsätze mit Klemmbereich 13 - 26mm beigelegt) inkl. Blindstopfen 5/Universalklemmen 50qmm Hauptverteiler BR 7700 Abmessungen: 370x336x162mm (ohne Einbauten) Zugang: 1/Flansch-Winkel-Anbauverschraubung M50 mit 2m GIFAS-Proflexx-Kabel 5x25qmm 1/Kabelverschraubung M16 (Deckelerdung) Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V 2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x16A 400V 4/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 80/0,03A Typ G/A 1/LS-Schalter 3pol. 32A 2/LS-Schalter 3pol. 16A 4/LS-Schalter 1pol. 16A Max. Vorsicherung: 80A Schachtdeckel inkl. Haupt- und Klemmverteiler anschlussfertig auf 1 Betonring H=500mm DN 600mm montiert. Die Grabungsarbeiten sowie die fach- und normgerechte Montage des Schachtdeckels erfolgen bauseits!