Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - USB Lademodul 1-fach, 750mA, Gr. 0,5, weiß

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - USB Lademodul 1-fach, 750mA, Gr. 0,5, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127066

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120755960

Hersteller Artikelnummer

127066

Hersteller Typ

USB.STECKDOSE.1X5V.750MA.LEG.WS

Hersteller Artikel Nr.:

127066

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.045 kg

USB Lademodul 1-fach, 750mA, Gr. 0,5, weiß passend für Bodensteckdose FONTO