Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Verlängerungskabel 1,5m, 3x2,5mm2

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Verlängerungskabel 1,5m, 3x2,5mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841140

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243934

Hersteller Artikelnummer

841140

Hersteller Typ

COURTBEAMLED.VERLÄNGKABEL.1,5M

Hersteller Artikel Nr.:

841140

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.210 kg

Court Beam LED Verlängerung. Verlängerungskabel 1,5m, 3x2,5mm2, mit Stecker & Kupplung