Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm² H07RN-F zu FlexLED

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm² H07RN-F zu FlexLED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841160

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.620 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413517

Hersteller Artikelnummer

841160

Hersteller Typ

FLEXLED.VERLÄNGERUNGSKABEL.5M.2X1,5mm²

Hersteller Artikel Nr.:

841160

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.620 kg

Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm² H07RN-F mit Stecker & Kupplung