GIFAS - VG AP Steckdose BR 2100 IP44 1xSchuko M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25077
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.321 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540132
Hersteller Artikelnummer
25077
Hersteller Typ
21309.PA
Hersteller Artikel Nr.:
25077
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.321 kg
Vollgummi Aufbau Schutzkontakt Steckdose Baureihe 2100 ÖVE-geprüft Abmessungen: 72 x 84 x 61 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Zugang: 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) Bestückung: 1/Schukosteckdose 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung


