Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - VG AP Steckdose BR 2500 IP44 1xCEE 32A M25

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - VG AP Steckdose BR 2500 IP44 1xCEE 32A M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25321

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540135

Hersteller Artikelnummer

25321

Hersteller Typ

25303259

Hersteller Artikel Nr.:

25321

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.100 kg

Vollgummi-Wandsteckdose Baureihe 2500 ÖVE-geprüft Abmessungen: 110 x 110 x 79 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Zugang: 1/Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9-18mm) Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V Wandsteckdose anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.