Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - VG AP Steckdose BR 2600 IP44 1xCEE 16A M20

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - VG AP Steckdose BR 2600 IP44 1xCEE 16A M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25243

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 0.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540136

Hersteller Artikelnummer

25243

Hersteller Typ

26301659

Hersteller Artikel Nr.:

25243

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.850 kg

Vollgummi-Wandsteckdose Baureihe 2600 ÖVE-geprüft Abmessungen: 110 x 110 x 62 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Zugang: 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.