GIFAS - VG AP Steckdose grau IP44 1xSchuko M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13799
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243894
Hersteller Artikelnummer
13799
Hersteller Typ
308
Hersteller Artikel Nr.:
13799
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.180 kg
Aufbau-Schuko-Steckdose 16A 230V mit Klappdeckel in Vollgummi-Gehäuse grau Zugang: 1/Kabelverschraubung grau M16 (Klemmbereich 3,5 - 10mm)


