GIFAS - VG AP Steckdosenkombination BR 7250 IP44 CEE16A Schuko M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142425
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 3.720 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243897
Hersteller Artikelnummer
142425
Hersteller Typ
7250.1.2.EKL.2M20.1BST
Hersteller Artikel Nr.:
142425
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.720 kg
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7250 ÖVE-geprüft Abmessungen: 160 x 340 x 165 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Zugang: 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) OBEN inkl. Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) UNTEN Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Verteiler anschlussfertig auf EKL-Klemmen verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


