GIFAS - VG AP Steckdosenkombination BR 7250 IP44 CEE32A Schuko M20 M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142423
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 3.910 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243898
Hersteller Artikelnummer
142423
Hersteller Typ
7250.3.2.EKL.2M20.2M25.2BST
Hersteller Artikel Nr.:
142423
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.910 kg
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7250 ÖVE-geprüft Abmessungen: 160 x 340 x 170 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Zugang: 1/Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9-18mm) OBEN inkl. Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) OBEN inkl. Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9-18mm) UNTEN 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) UNTEN Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Verteiler anschlussfertig auf EKL-Klemmen verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


