GIFAS - VG AP Steckdosenkombination BR 7250 IP44 CEE63A M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142526
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 4.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243901
Hersteller Artikelnummer
142526
Hersteller Typ
7250.306359.HKL.1M40.1BST.OBEN
Hersteller Artikel Nr.:
142526
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.700 kg
Vollgummi-Sicherheits-Wandverteiler Baureihe 7250 ÖVE-geprüft Abmessungen: 160 x 335 x 190 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Zugang: 1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18 – 32mm) OBEN inkl. Blindstopfen 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16qmm Bestückung: 1/CEE-Steckdose 5x63A 400V Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


