GIFAS - VG AP Steckdosenkombination BR 7350 IP44 CEE32A CEE16A Schuko M25 M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142371
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 6.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243902
Hersteller Artikelnummer
142371
Hersteller Typ
7350.31.2.EKL.2M20.4M25.3BST
Hersteller Artikel Nr.:
142371
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.030 kg
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7350 ÖVE-geprüft Abmessungen: 200 x 420 x 175 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Zugang: 2/Kabelverschraubungen M25 (Klemmbereich 9-18mm) OBEN inkl. Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) OBEN inkl. Blindstopfen 2/Kabelverschraubungen M25 (Klemmbereich 9-18mm) UNTEN 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) UNTEN Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Verteiler anschlussfertig auf EKL-Klemmen verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


