GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 1010 IP65 1xSchuko M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142483
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.608 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243896
Hersteller Artikelnummer
142483
Hersteller Typ
1010.309.IP68.1M20.UNTEN
Hersteller Artikel Nr.:
142483
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.608 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 1010 ÖVE-geprüft Abmessungen: 100 x 100 x 65 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Zugang: 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) UNTEN Bestückung: 1/Schukosteckdose 16A 230V IP68 mit Bajonettverschluss Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


