GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 1800 IP44 2xSchuko M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25675
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.777 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243895
Hersteller Artikelnummer
25675
Hersteller Typ
182.1M20
Hersteller Artikel Nr.:
25675
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.777 kg
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 1800 ÖVE-geprüft Abmessungen: 92 x 185 x 53 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Zugang: 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 – 14mm) OBEN Bestückung: 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


