GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 1800 IP44 3xSchuko M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25473
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371095
Gewicht - 0.793 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120268851
Hersteller Artikelnummer
25473
Hersteller Typ
183.1M20
Hersteller Artikel Nr.:
25473
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371095
Gewicht:
0.793 kg
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 1800 ÖVE-geprüft Abmessungen: 185 x 92 x 53 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Zugang: 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) Bestückung: 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


