GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 2500 IP44 3xSchuko M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25231
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 1.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540134
Hersteller Artikelnummer
25231
Hersteller Typ
2516582.1M20
Hersteller Artikel Nr.:
25231
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.220 kg
Vollgummi-Wandsteckdose Baureihe 2500 ÖVE-geprüft Abmessungen: 110 x 110 x 79 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Zugang: 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) OBEN Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Deckeldichtung Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


