GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 2700 IP44 2xSchuko M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25232
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.768 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540137
Hersteller Artikelnummer
25232
Hersteller Typ
272.1M20
Hersteller Artikel Nr.:
25232
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.768 kg
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 2700 ÖVE-geprüft Abmessungen: 110 x 110 x 79 (61) mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand.4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Zugang: 1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) UNTEN Bestückung: 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


