GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 7300 IP44 CEE16A Schuko FI LS M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46111
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 6.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540140
Hersteller Artikelnummer
46111
Hersteller Typ
731927.0,03.40.XF.SP.1M25.UNTEN.F&G
Hersteller Artikel Nr.:
46111
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.380 kg
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7300 ÖVE-geprüft, gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4 Abmessungen: 200 x 390 x 170 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9–18mm) unten Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A 1/LS-Schalter 3pol. 16A 2/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


