GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 7400 IP44 CEE32A CEE16A Schuko FI dRCM LS 2xM40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140033
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 8.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133972
Hersteller Artikelnummer
140033
Hersteller Typ
7431937.0,03.63.DR.G/A.2M40.1BST
Hersteller Artikel Nr.:
140033
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.950 kg
Vollgummi-Sicherheits-Wandverteiler Baureihe 7400 ÖVE-geprüft, gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4 Abmessungen: 266 x 475 x 175 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) OBEN inkl. Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) UNTEN Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ dRCM (digital) - max. Vorsicherung 63A 1/LS-Schalter 3pol. 32A C 1/LS-Schalter 3pol. 16A C 3/LS-Schalter 1pol. 16A C Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


