GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 7400 IP44 CEE32A CEE16A Schuko FI LS M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111871
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928044
Hersteller Artikelnummer
111871
Hersteller Typ
74HP31937.0,03.63.XF.SP.1M32.UNTEN
Hersteller Artikel Nr.:
111871
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Farbe:
schwarz
Höhe:
370 mm
Breite:
266 mm
Tiefe:
133 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.150 kg


