GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 7400 IP44 CEE32A CEE16A Schuko FI LS M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136314
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 8.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120954930
Hersteller Artikelnummer
136314
Hersteller Typ
74HP31937.0,03.40.XF.SP.1M32.OBEN
Hersteller Artikel Nr.:
136314
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.120 kg
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7400 ÖVE-geprüft, gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4 Abmessungen: 266 x 410 x 175 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14-25mm) oben Bestückung: 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x32A 400V 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A 1/LS-Schalter 3pol. 32A 1/LS-Schalter 3pol. 16A 3/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


