GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 7400 IP44 CEE32A CEE16A Schuko FI LS M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138645
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 9.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121069750
Hersteller Artikelnummer
138645
Hersteller Typ
74HP31937.0,03.63.XF.SP.HKL.4M32.3BST
Hersteller Artikel Nr.:
138645
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.060 kg
Vollgummi-Sicherheits-Wandverteiler Baureihe 7400 ÖVE-geprüft, gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4 Abmessungen: 266 x 450 x 175 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 2/Kabelverschraubungen M32 (Klemmbereich 14 – 25mm) OBEN inkl. Blindstopfen 2/Kabelverschraubungen M32 (Klemmbereich 14 - 25mm) UNTEN inkl. 1/Blindstopfen 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25qmm Bestückung: 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x32A 400V 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ A - max. Vorsicherung 63A 1/LS-Schalter 3pol. 32A 1/LS-Schalter 3pol. 16A 3/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


