GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 7700 IP44 CEE32A CEE16A Schuko FI LS M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142370
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 12.690 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243903
Hersteller Artikelnummer
142370
Hersteller Typ
77311947.0,03.63.XF.G/A.2M40.1BST
Hersteller Artikel Nr.:
142370
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.690 kg
Vollgummi-Steckdosenkombination Baureihe 7700 ÖVE-geprüft Abmessungen: 336 x 475 x 200 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) OBEN inkl. Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) UNTEN Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V 2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x16A 400V 4/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ XF G/A - max. Vorsicherung 63A 1/LS-Schalter 3pol. 32A 2/LS-Schalter 3pol. 16A 4/LS-Schalter 1pol. 16A Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


