GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR 7700 P44 CEE32A CEE16A Schuko FI LS M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135096
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928045
Hersteller Artikelnummer
135096
Hersteller Typ
77311947.0,03.63.XF.SP.1M32.UNTEN
Hersteller Artikel Nr.:
135096
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
7
Farbe:
schwarz
Höhe:
370 mm
Breite:
336 mm
Tiefe:
162 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.340 kg


