GIFAS - VG AP Steckdosenverteiler BR7300 IP44 CEE32A Schuko FI LS 2xM32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64601
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 6.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133970
Hersteller Artikelnummer
64601
Hersteller Typ
733927.0,03.40.XF.SP.2M32.1BST.F&G
Hersteller Artikel Nr.:
64601
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.770 kg
Vollgummi-Sicherheits-Wandverteiler Baureihe 7300 ÖVE-geprüft, gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4 Abmessungen: 200 x 430 x 175 mm (B x H x T) Ausführung: Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Zugang: 1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14 – 25mm) OBEN inkl. Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14 – 25mm) UNTEN Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V 2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A - max. Vorsicherung 40A 1/LS-Schalter 3pol. 32A C 2/LS-Schalter 1pol. 16A C Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


