Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - VG Kabeltrommel BR 502 35m 5x2,5mm2 1xCEE16A 3xSchuko

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - VG Kabeltrommel BR 502 35m 5x2,5mm2 1xCEE16A 3xSchuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140030

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 16.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121133988

Hersteller Artikelnummer

140030

Hersteller Typ

5021035525.GG.OG.Ü

Hersteller Artikel Nr.:

140030

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

16.130 kg

Vollgummi-Leitungsroller Baureihe 502 ÖVE-geprüft Ausführung: Rollenkörper aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, mit innenliegender, direkt auf die Rollenachse wirkender Bremse, Trommelgestell aus massivem, beschichtetem Stahlrohr, Wetterfest, beständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Serienmäßig mit Überhitzungsschutzeinrichtung nach EN61316. Belegt mit: 35m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 5x2,5qmm und montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V Montiert mit: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung