Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - VG Kabeltrommel BR 502 40m H07RN-F 3x1,5 gelb 3xSchuko

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - VG Kabeltrommel BR 502 40m H07RN-F 3x1,5 gelb 3xSchuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135191

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928051

Hersteller Artikelnummer

135191

Hersteller Typ

502140315.GG.OG.Ü

Hersteller Artikel Nr.:

135191

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H07RN-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Ader-Zahl:

3

Art des Netzanschlusses:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Kabellänge:

40 m

Mit Tragerahmen:

Ja

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Mit Arretierung:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

10.540 kg

Vollgummi-Leitungsroller Baureihe 502 ÖVE-geprüft Ausführung: Rollenkörper aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, mit innenliegender, direkt auf die Rollenachse wirkender Bremse, Trommelgestell aus massivem, beschichtetem Stahlrohr, Wetterfest, beständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Serienmäßig mit Überhitzungsschutzeinrichtung nach EN61242. Belegt mit: 40m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 3x1,5qmm und montiertem Vollgummi-Schukostecker 16A 230V Montiert mit: 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung