GIFAS - VG Steckdosenverteiler hänge BR 1616 IP44 1xCEE16A 3xSchuko M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114306
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 2.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243908
Hersteller Artikelnummer
114306
Hersteller Typ
1616.1.3.EKL.1M25.HÄNGE
Hersteller Artikel Nr.:
114306
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.170 kg
Vollgummi-Hängeverteiler Baureihe 1616 ÖVE-geprüft Abmessungen: 220 x 170 x 190 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Inkl. 4/Ringösen zur Deckenabhängung mit Kette. Zugang: 1/Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9-18mm) Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Verteiler anschlussfertig auf EKL-Klemmen verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


