GIFAS - VG Steckdosenverteiler mobil BR 1212HP IP44 1xCEE 16A 3xSchuko 2m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138163
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 1.890 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121056731
Hersteller Artikelnummer
138163
Hersteller Typ
B#1212HP16.1.3.2M.H07RNF.OG
Hersteller Artikel Nr.:
138163
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.890 kg
Mobiler-Vollgummi-Verteiler Baureihe 1212HP ÖVE-geprüft Abmessungen: 185 x 200 x 135 mm (B x H x T) Ausführung: Das Gehäuseunterteil ist aus einem Stück gefertigt und ergibt mit dem obenliegenden Deckel und dem eingelegten, breiten Dichtungsring einen mobilen Verteiler in spritzwassergeschützter Ausführung. Gefertigt aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Rascher und problemloser Zugriff zum Sicherungsmaterial wird durch die Schnellverschlussschrauben auch im gesteckten Zustand gewährleistet. Der Verteiler ist mit 1/Vollgummi-Tragegriff ausgestattet. Zugang: 2m Anschlussleitung 5x2,5qmm mit montiertem Kunststoff-CEE-Stecker 5x16A 400V Bestückung: 1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Verteiler betriebsfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.


